CHF 76.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYC..TF |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Lochkreisdurchmesser | 110 mm |
Lager | YAR 207-2F |
Gehäuse | FYC 507 |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 15300 N |