CHF 65.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYC..TF |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Lochkreisdurchmesser | 100 mm |
Lager | YAR 206-2F |
Gehäuse | FYC 506 |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11200 N |