Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung FYC 25 TF

  • ERIKS:23764927
  • Hersteller:FYC 25 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, runder Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYC..TF
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
115 mm
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Lager
YAR 205-2F
Gehäuse
FYC 505
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N