SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung FYC 20 TF

  • ERIKS:23764926
  • Hersteller:FYC 20 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, runder Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYC..TF
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
100 mm
Lochkreisdurchmesser
78 mm
Lager
YAR 204-2F
Gehäuse
FYC 504
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6550 N