CHF 43.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PF |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschraube |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 71.4 mm |
Lager | YAR 204-2F |
Gehäuse | PF 47 |
Dynamische Belastung | 12.7 N |
Statische Belastung | 6.55 N |