Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FYK 20 TF

  • ERIKS:23764986
  • Hersteller:FYK 20 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Y-TECH-Gehäuse, quadratischer Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYK
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
86 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
YAR 204-2F
Gehäuse
FYK 504
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6550 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026