CHF 288.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYJ..TF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Länge | 193 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 152 mm |
Lager | YAR 214-2F |
Gehäuse | FYJ 514 |
Dynamische Belastung | 62400 N |
Statische Belastung | 45000 N |