CHF 127.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYJ..TF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 162 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | YAR 211-2F |
Gehäuse | FYJ 511 |
Dynamische Belastung | 43600 N |
Statische Belastung | 29000 N |
CHF 83.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026