Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FYJ 50 TF

  • ERIKS:23764959
  • Hersteller:FYJ 50 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, quadratischer Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYJ..TF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
143 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Lager
YAR 210-2F
Gehäuse
FYJ 510
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23200 N
Alternativen

CHF 64.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026