CHF 652.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 704.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYJ..TF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Länge | 265 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Lager | YAR 220-2F |
Gehäuse | FYJ 520 |
Dynamische Belastung | 124000 N |
Statische Belastung | 93000 N |