CHF 194.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 16 MMT |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Länge | 187 mm |
Breite | 76.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 149.5 mm |
Lager | YAR 213-2F |
Gehäuse | FY 513 M |
Dynamische Belastung | 57200 N |
Statische Belastung | 40000 N |