Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 60 TR

  • ERIKS:23764919
  • Hersteller:FY 60 TR
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und ein Einsatzlager mit Stellschraubensicherung. Sie entspricht den ISO-Normen und gleicht eine moderate Anfangsfehlstellung aus. Die Konstruktion ist für gleich- oder wechselrichtende Drehbewegungen in Industrieanlagen geeignet. Die Einheit widersteht hohen Verschmutzungsgraden und arbeitet bei erhöhten Temperaturen und Geschwindigkeiten.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Die Madenschraubensicherung schützt das Lager während des Betriebs vor einer Bewegung auf der Welle.
  • Das quadratische Flanschdesign ermöglicht eine stabile Befestigung an Maschinenwänden oder -rahmen
  • Die Kugellagerkonstruktion trägt relativ hohe Lasten bei gleichmäßiger Rotation
  • Die Einhaltung von ISO-Standards gewährleistet eine gleichbleibende Passgenauigkeit und Austauschbarkeit
Anwendung und Nutzung
  • Ideal zur Montage an Maschinenrahmen in automatisierten Montagelinien
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine zuverlässige rotierende Unterstützung benötigen
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.63 INH
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
175 mm
Breite
73.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Lager
YAR 212-2RF
Gehäuse
FY 512 M
Dynamische Belastung
52700 N
Statische Belastung
36000 N