CHF 458.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 495.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY..TF/VA |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Zinc-Chrome |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 175 mm |
Breite | 73.7 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143 mm |
Lager | YAR 212-2FW/VA228 |
Dynamische Belastung | 52700 N |
Statische Belastung | 36000 N |