Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 55 TF

  • ERIKS:23764911
  • Hersteller:FY 55 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und ein Einzellager mit Madenschraubenbefestigung. Die Einheit ist so konzipiert, dass sie eine moderate anfängliche Fehlausrichtung ausgleichen kann und hohen Temperaturen sowie Geschwindigkeiten standhält. Sie ist für den Dauer- oder Wechselbetrieb geeignet und widersteht hohen Verschmutzungsgraden. Die Konstruktion entspricht den ISO-Normen für eine zuverlässige industrielle Leistung.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen
  • Madenschraubensicherung minimiert Wellenrutschen und gewährleistet präzise Positionierung
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verbessern die Beständigkeit gegen Verunreinigungen und die Lebensdauer des Lagers
  • Das quadratische Flanschdesign ermöglicht eine sichere Befestigung an Maschinenwänden oder -rahmen.
  • Ermöglicht den Ausgleich moderater Fehlausrichtungen und verringert dadurch Installationsaufwand und Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste und stabile Lagerunterstützung erfordern
  • Ideal für Maschinen, die in stark kontaminierten Industriegebieten betrieben werden
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine zuverlässige Wellenausrichtung und feste Montage erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
16 MMT
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
162 mm
Breite
64.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
YAR 211-2F
Gehäuse
FY 511 M
Dynamische Belastung
43600 N
Statische Belastung
29000 N