Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 50 TR

  • ERIKS:23764896
  • Hersteller:FY 50 TR
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über einen Stellschrauben-Verschlussmechanismus und ein Gehäuse aus Gusseisen. Sie ist für die Montage an Maschinenwänden oder -rahmen ausgelegt, gleicht moderate Anfangsfehlstellungen aus und trägt relativ hohe Lasten. Die Einheit arbeitet zuverlässig bei hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten und bietet Schutz vor Verunreinigungen.

Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung verhindert ein Durchrutschen der Welle und gewährleistet eine sichere Positionierung während des Betriebs.
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit und widersteht anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Kontakt-Mehrfachdichtung schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und Schmutz
  • Quadratische Flanschgehäuse ermöglichen eine stabile Montage mit vier glatten Befestigungsbohrungen
  • Nachschmierbohrung mit Schmiernippel verlängert die Lebensdauer und verringert die Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
  • Ideal für Geräte, die wechselnden Drehrichtungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die Wellen mit 50 mm Durchmesser verwenden
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
16 MMT
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
143 mm
Breite
60.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Lager
YAR 210-2RF
Gehäuse
FY 510 M
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23200 N