Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 45 TR

  • ERIKS:23764888
  • Hersteller:FY 45 TR
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über ein Stellschrauben-Befestigungssystem und ist für gleichmäßige oder wechselnde Drehrichtung ausgelegt. Die Einheit enthält ein Einsatzlager mit verlängertem Innenring, das in einem robusten Gehäuse aus Gusseisen montiert ist. Sie gleicht eine moderate Anfangsfehlausrichtung aus und trägt relativ hohe Lasten. Die Konstruktion widersteht hohen Verschmutzungsgraden und arbeitet zuverlässig bei erhöhten Drehzahlen und Temperaturen.

Funktionen
  • Das Stellschrauben-Klemmungssystem ermöglicht eine sichere Montage und einen stabilen Wellensitz unter Belastung.
  • Gehäusekonstruktionen aus Gusseisen erhöhen Festigkeit und Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Kontaktabdichtungen mit mehreren Lippen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer der Lager
  • Ermöglicht einen moderaten anfänglichen Versatz und verringert so die Installationskomplexität und Ausfallzeiten
  • Nachschmierbohrung und Schmiernippel unterstützen die laufende Wartung für eine verlängerte Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Maschinenwänden oder -rahmen, die eine Flanschmontage erfordern: Wert
  • Ideal für Fördersysteme mit gleichmäßiger oder umkehrbarer Wellenrotation: Wert
  • Kompatibel mit Anlagen, die hoher Verschmutzung oder variablen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind: Wert
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.55 INH
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
137 mm
Breite
54.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
YAR 209-2RF
Gehäuse
FY 509 M
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N