Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 45 TF/VA201

  • ERIKS:23764887
  • Hersteller:FY 45 TF/VA201
Image 1
Y-Lagereinheit für hohe Temperaturen, Flanschlagereinheit, quadratischer Flansch
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..TF/VA
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Zinc-Chrome
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
137 mm
Breite
54.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
YAR 209-2FW/VA201
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N