SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 40 TR

  • ERIKS:23764882
  • Hersteller:FY 40 TR
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über ein robustes Gehäuse aus Gusseisen und ein Einsatzlager mit verlängertem Innenring. Die Befestigung mit Stellschrauben sichert das Lager für einen zuverlässigen Betrieb bei gleich- oder wechselnder Drehrichtung. Die Einheit gleicht eine moderate Anfangsfehlausrichtung aus, begrenzt jedoch die axiale Verschiebung. Sie ist für hohe Verschmutzungsgrade, Temperaturen und Drehzahlen ausgelegt und eignet sich zur Montage an Maschinenwänden oder -rahmen.

Funktionen
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet Langlebigkeit und widersteht Verformungen bei hohen Betriebsbelastungen
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet einen sicheren Halt der Welle und verringert das Risiko eines Durchrutschens während des Betriebs.
  • Kontaktabdichtungen und Schleuderringe auf beiden Seiten schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Ermöglicht moderate Fehlausrichtungen, vereinfacht die Installation und reduziert ausrichtungsbedingte Probleme
  • Nachschmierbohrung und Schmiernippel ermöglichen eine einfache Wartung und minimieren Ausfallzeiten sowie Arbeitskosten
Anwendung und Nutzung
  • Ideal zur Montage an Maschinenrahmen in Verarbeitungsumgebungen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine feste Wellenpositionierung erfordern
  • Kompatibel mit Geräten, die in kontaminierten oder hochtemperierten Bereichen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
12 MMT
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130 mm
Breite
54.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.5 mm
Lager
YAR 208-2RF
Gehäuse
FY 508 M
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N