CHF 232.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY..TF/VA |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Zinc-Chrome |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 130 mm |
Breite | 54.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 101.5 mm |
Lager | YAR 208-2FW/VA201 |
Dynamische Belastung | 30700 N |
Statische Belastung | 19000 N |