CHF 70.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 12 MMT |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 130 mm |
Breite | 54.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 101.5 mm |
Lager | YAR 208-2F |
Gehäuse | FY 508 M |
Dynamische Belastung | 30700 N |
Statische Belastung | 19000 N |
CHF 79.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.39inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026