SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 35 TR

  • ERIKS:23764875
  • Hersteller:FY 35 TR
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über ein Stellschrauben-Befestigungssystem und ein robustes Gehäuse aus Gusseisen. Sie entspricht den ISO-Normen und unterstützt eine konstante oder wechselnde Drehrichtung. Die Einheit gleicht eine moderate anfängliche Fehlausrichtung aus und ist für relativ hohe Lasten geeignet. Ihr Design ermöglicht die Verschraubung an Maschinenwänden oder -rahmen für eine sichere Befestigung.

Funktionen
  • Das Stellschrauben-Verriegelungssystem gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung und minimiert das Durchrutschen während des Betriebs.
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet Langlebigkeit und widersteht hohen Kontaminationsgraden in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Kontaktdichtungen mit Schleuderringen auf beiden Seiten erhöhen den Schutz vor dem Eindringen von Partikeln und dem Verlust von Schmierstoffen
  • ISO-konformes Design gewährleistet Konsistenz bei der Installation und Austauschbarkeit zwischen verschiedenen Geräten
  • Die Einheit toleriert moderate Fehlausrichtungen und trägt so zur Reduzierung der Installationszeit und von Passungsfehlern bei.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen für eine zuverlässige Lagerunterstützung
  • Ideal für Textilmaschinen, die robuste Befestigungslösungen benötigen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die Kontaminanten ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
12 MMT
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
118 mm
Breite
46.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Lager
YAR 207-2RF
Gehäuse
FY 507 M
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N