CHF 203.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY..TF/VA |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Zinc-Chrome |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 118 mm |
Breite | 46.4 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92 mm |
Lager | YAR 207-2FW/VA201 |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 15300 N |