SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 30 TR

  • ERIKS:23764870
  • Hersteller:FY 30 TR
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über ein Einsatzlager mit Stellschraubensicherung und verlängerter Innenring. Das Gehäuse besteht aus robustem Gusseisen und eignet sich zur Befestigung an Maschinenwänden oder -rahmen. Die Konstruktion entspricht den ISO-Normen, gleicht moderate anfängliche Fluchtungsfehler aus und widersteht Verunreinigungen. Die Einheit ist für hohe Temperaturen, Geschwindigkeiten und relativ hohe Lasten ausgelegt.

Funktionen
  • Quadratische Flanschgehäuse gewährleisten eine stabile Befestigung an Maschinenrahmen für präzise Ausrichtung
  • Einsatzlager mit Stellschraubenbefestigung minimiert Wellenbewegungen bei wechselnden Belastungen
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten eine robuste Konstruktion, um industriellen Betriebsbedingungen standzuhalten
  • Kontakt-Mehrfachdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Verlängerung der Lagerlebensdauer
  • Ermöglicht einen moderaten anfänglichen Versatz und verringert so Installationsaufwand und Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen für konstante oder wechselnde Wellenrotation
  • Ideal zur Montage in Lebensmittelverarbeitungsanlagen, die Verunreinigungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Landmaschinen, die eine zuverlässige Drehbewegung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
10 MMT
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Breite
42.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
YAR 206-2RF
Gehäuse
FY 506 M
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N