Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 30 TF/VA228

  • ERIKS:24003362
  • Hersteller:FY 30 TF/VA228
Image 1
Y-Lagereinheit für hohe Temperaturen, Flanschlagereinheit, quadratischer Flansch
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..TF/VA
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Zinc-Chrome
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Breite
42.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
YAR 206-2FW/VA228
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N