CHF 37.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 9.53 MMT |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 86 mm |
Breite | 37.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.5 mm |
Lager | YAR 204-012-2F |
Gehäuse | FY 504 M |
Dynamische Belastung | 12700 N |
Statische Belastung | 6550 N |