CHF 46.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 10 MMT |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 95 mm |
Breite | 38.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 70 mm |
Lager | YAR 205-2RF |
Gehäuse | FY 505 M |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7800 N |