Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 25 TF/VA201

  • ERIKS:23764861
  • Hersteller:FY 25 TF/VA201
Image 1
Y-Lagereinheit für hohe Temperaturen, Flanschlagereinheit, quadratischer Flansch
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..TF/VA
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Zinc-Chrome
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
95 mm
Breite
38.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Lager
YAR 205-2FW/VA201
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N