Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 20 TF/VA201

  • ERIKS:23764855
  • Hersteller:FY 20 TF/VA201
Image 1
Y-Lagereinheit für hohe Temperaturen, Flanschlagereinheit, quadratischer Flansch
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..TF/VA
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Zinc-Chrome
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
86 mm
Breite
37.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
YAR 204-2FW/VA201
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6550 N