SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 2. TF

  • ERIKS:23764844
  • Hersteller:FY 2. TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über eine Klemmringsicherung und ein Gehäuse aus Gusseisen. Sie entspricht den ISO-Normen und enthält ein Einsatzlager mit verlängerter Innenring. Geeignet für gleich- oder wechselrichtende Drehbewegungen ermöglicht sie einen moderaten Ausgleich von Fluchtungsfehlern. Die Einheit ist für die direkte Montage an Maschinenwänden oder -rahmen ausgelegt.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen widersteht hohen Verschmutzungsgraden und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen
  • Die Madenschraubenbefestigung sorgt für eine sichere Wellenbefestigung und verringert das Risiko von Verrutschen während des Betriebs.
  • Ermöglicht eine moderate anfängliche Fehlausrichtung und erleichtert so Installation und Ausrichtung
  • Kontaktabdichtungen und Schleuderringe auf beiden Seiten helfen, das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern
  • Das quadratische Flanschdesign ermöglicht eine unkomplizierte Schraubmontage an verschiedenen Maschinenrahmen.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine feste Wellenpositionierung in Fertigungslinien erfordern
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die eine robuste Flanschlagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.63 INH
Wellendurchmesser
2 in
Länge
162 mm
Breite
64.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
YAR 211-200-2F
Gehäuse
FY 511 M
Dynamische Belastung
43600 N
Statische Belastung
29000 N