CHF 155.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 15.88 MMT |
Wellendurchmesser | 2.7/16 in |
Länge | 175 mm |
Breite | 73.7 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143 mm |
Lager | YAR 212-207-2F |
Gehäuse | FY 512 U |
Dynamische Belastung | 52700 N |
Statische Belastung | 36000 N |