CHF 124.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 15.88 MMT |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 162 mm |
Höhe | 47.5 mm |
Breite | 64.4 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | YAR 211-203-2F |
Gehäuse | FY 511 U |
Dynamische Belastung | 43600 N |
Statische Belastung | 29000 N |