Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 2.1/4 TF

  • ERIKS:23764846
  • Hersteller:FY 2.1/4 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit Stellschraubbefestigung und verlängerter Innenring. Sie entspricht den ISO-Normen und ist so konstruiert, dass sie eine moderate anfängliche Fehlausrichtung bei gleichmäßiger oder wechselnder Drehung ausgleichen kann. Die Einheit ist beständig gegen starke Verschmutzung und trägt relativ hohe Lasten bei hohen Drehzahlen. Das abgedichtete Lager ist nachschmierbar und ermöglicht eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen schützt das Lager vor mechanischen Schäden und rauen Bedingungen
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung und verhindert ein Verdrehen.
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Die Nachschmierbohrung ermöglicht eine einfache Wartung und unterstützt eine längere Betriebsdauer
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Maschinen, die eine stabile Befestigung und kontinuierliche Rotation erfordern
  • Verwendet mit Geräten, die partikulären oder flüssigen Verunreinigungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Installationen mit 57,15 mm Wellendurchmesser
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
15.88 MMT
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
175 mm
Breite
73.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Lager
YAR 212-204-2F
Gehäuse
FY 512 U
Dynamische Belastung
52700 N
Statische Belastung
36000 N