Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 2.1/2 TF

  • ERIKS:23764845
  • Hersteller:FY 2.1/2 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und eine Befestigung mit Stellschraube. Sie ist für einen zuverlässigen Betrieb bei konstanter oder wechselnder Drehrichtung ausgelegt und gleicht eine moderate Anfangsfehlstellung aus. Die Einheit entspricht den ISO-Normen und ist für hohe Drehzahlen und schwere Lasten geeignet.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Die Madenschraubenverriegelung sorgt für eine sichere Wellenbefestigung bei unterschiedlichen Belastungen
  • Kontaktabdichtung mit Schleuderringen hilft, das Lager vor Verunreinigungen zu schützen
  • Ermöglicht einen moderaten anfänglichen Versatz und verringert so die Installationskomplexität
  • Die Einhaltung von ISO-Standards gewährleistet eine unkomplizierte Integration und einen einfachen Austausch
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Maschinen, die eine zuverlässige Wellenlagerung in Flanschmontage erfordern
  • Ideal für Geräte, die in stark kontaminierten Umgebungen eingesetzt werden
  • Kompatibel mit Anwendungen, die eine gleichbleibende Drehrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
15.88 MMT
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Länge
187 mm
Breite
76.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
149.5 mm
Lager
YAR 213-208-2F
Gehäuse
FY 513 M
Dynamische Belastung
57200 N
Statische Belastung
40000 N