Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 17 TF

  • ERIKS:23764842
  • Hersteller:FY 17 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flansch-Lagereinheit verfügt über eine Befestigung mit Stellschraube und einen verlängerten Innenring. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste Unterstützung und kann an Maschinen oder Rahmen montiert werden. Sie ist so konstruiert, dass sie moderate Fehlausrichtungen ausgleicht und zuverlässig bei hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten arbeitet. Die Einheit entspricht den ISO-Normen und ist für konstante oder wechselnde Drehbewegungen geeignet.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet Langlebigkeit für anspruchsvolle Industrieumgebungen
  • Madenschraubensicherung gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung während des Betriebs
  • Kontaktdichtungen schützen die Lagerbaugruppe vor Verunreinigungen und Schmutz
  • Verlängerter Innenring minimiert Ausrichtungsfehler und Wellenschäden
  • Nachschmierbohrung ermöglicht eine einfache Wartung
  • Reduzierung von Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die eine konstante oder wechselnde Wellenrotation erfordern
  • Ideal zur Montage an Maschinenwänden oder Tragwerken
  • Kompatibel mit Anwendungen, die hohen Kontaminationsniveaus ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.39 INH
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
76 mm
Breite
32.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
54 mm
Lager
YAR 203-2F
Gehäuse
FY 503 M
Dynamische Belastung
9560 N
Statische Belastung
4750 N