CHF 37.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 10 MMT |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Länge | 76 mm |
Breite | 32.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 54 mm |
Lager | YAR 203/12-2F |
Gehäuse | FY 503 M |
Dynamische Belastung | 9560 N |
Statische Belastung | 4750 N |