Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 1. TF/VA201

  • ERIKS:24003337
  • Hersteller:FY 1. TF/VA201
Image 1
Y-Lagereinheit für hohe Temperaturen, Flanschlagereinheit, quadratischer Flansch
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..TF/VA
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Zinc-Chrome
Wellendurchmesser
1 in
Länge
95 mm
Breite
38.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Lager
YAR 205-100.2FW/VA201
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N