Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 1. TF

  • ERIKS:23764803
  • Hersteller:FY 1. TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über einen Stellschrauben-Verschlussmechanismus und ein Gehäuse aus Gusseisen. Sie ist für konstante oder wechselnde Drehrichtungen ausgelegt und entspricht den ISO-Normen. Die Einheit gleicht moderate Fehlausrichtungen aus und ist für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten geeignet. Die integrierten Dichtungs- und Nachschmiereinrichtungen ermöglichen den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen mechanischen Installationen
  • Madenschraubensicherung ermöglicht eine sichere Befestigung an Wellen bei wechselnden Belastungen
  • Integrierte Abdichtung verringert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Betriebsdauer
  • Nachschmierbohrung und Schmiernippel ermöglichen eine einfache Wartung vor Ort
Anwendung und Nutzung
  • Ideal zur Montage an Maschinenrahmen oder Paneelen in Automatisierungslinien
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die eine sichere Verbindung erfordern
  • feste Wellenlagerung
  • Verwendet mit Geräten, die schwankenden Temperaturen oder Partikeln ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
9.53 MMT
Wellendurchmesser
1 in
Länge
95 mm
Breite
38.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Lager
YAR 205-100-2F
Gehäuse
FY 505 M
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N