Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 1.3/4 TF

  • ERIKS:23764822
  • Hersteller:FY 1.3/4 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flansch-Lagereinheit verfügt über ein Stellschrauben-Befestigungssystem und ein Gehäuse aus Gusseisen. Sie ist für konstante oder wechselnde Drehrichtungen ausgelegt und gleicht eine moderate anfängliche Fehlausrichtung aus. Die Einheit ist für relativ hohe Lasten geeignet, bietet Widerstand gegen starke Verunreinigungen und unterstützt hohe Drehzahlen. Das Design entspricht den ISO-Normen für montierte Lagereinheiten.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit und widersteht mechanischer Belastung in rauen Umgebungen
  • Das Madenschrauben-Verriegelungssystem sorgt für eine sichere Wellenbefestigung und verhindert ein Verdrehen.
  • Kontaktdichtungen schützen interne Komponenten vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer von Lagern
  • Ermöglicht moderate Fehlausrichtung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls bei der Installation
  • Das quadratische Flanschdesign ermöglicht eine einfache Montage und stabile Positionierung an Maschinenwänden
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Fördersysteme, die eine stabile Wellenlagerung benötigen
  • Wird mit Industrieventilatoren verwendet, um die Ausrichtung unter Last beizubehalten
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen in Umgebungen, die Schmutz ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.56 INH
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
137 mm
Breite
54.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
YAR 209-112-2F
Gehäuse
FY 509 M
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N