Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 1.15/16 TF

  • ERIKS:23764818
  • Hersteller:FY 1.15/16 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über einen Lagereinsatz mit Stellschraubensicherung und ein Gehäuse aus Gusseisen. Sie ist für konstante oder wechselnde Drehbewegungen ausgelegt und unterstützt eine moderate anfängliche Fehlausrichtung. Die Einheit entspricht den ISO-Normen und ist für vergleichsweise hohe Lasten geeignet. Sie kann in Hochtemperatur- und Hochgeschwindigkeitsumgebungen eingesetzt werden.

Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung minimiert das Durchrutschen der Welle unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet strukturelle Festigkeit für die Montage an Maschinenrahmen.
  • Kontaktabdichtung auf beiden Seiten schützt vor Verunreinigungen in industriellen Umgebungen
  • Ermöglicht moderate anfängliche Fehlausrichtung und verringert Installations- und Ausrichtungsfehler
  • Nachschmierbohrung und Schmiernippel ermöglichen eine verlängerte Betriebsdauer bei einfacher Wartung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wand- oder Rahmenmontage in Förderanlagen und Prozessausrüstung
  • Ideal für Ventilatoren und Gebläse, die eine sichere Wellenlagerung benötigen
  • Kompatibel mit Maschinen, die hohen Temperaturen und Partikeleintritt ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
15.88 MMT
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
143 mm
Breite
60.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Lager
YAR 210-115-2F
Gehäuse
FY 510 U
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23200 N