Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 1.1/8 TF

  • ERIKS:23764812
  • Hersteller:FY 1.1/8 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über ein mit Stellschraube gesichertes Einzellager, das in einem Gehäuse aus Gusseisen montiert ist. Sie entspricht den ISO-Normen und kann an einer Maschinenwand oder einem Rahmen befestigt werden. Die Einheit ist so ausgelegt, dass sie eine moderate anfängliche Fehlausrichtung ausgleicht, relativ hohe Lasten trägt und eine hohe Verunreinigung widersteht. Die Einheit arbeitet zuverlässig bei hohen Geschwindigkeiten und Temperaturen in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet hohe Festigkeit für eine zuverlässige Maschinenmontage
  • Madenschrauben-Klemmung im Einsatzlager gewährleistet einen sicheren Halt der Welle während des Betriebs
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen und sorgen für eine längere Lebensdauer
  • Das quadratische Flanschdesign ermöglicht eine einfache Ausrichtung und Verschraubung an ebenen Flächen
  • Ausgelegt für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten zur Unterstützung anspruchsvoller Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen zur stabilen Wellenunterstützung
  • Ideal für Fördertechnik in staubigen Umgebungen
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die einen Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.38 INH
Wellendurchmesser
1.1/8 in
Länge
108 mm
Breite
42.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
YAR 206-102-2F
Gehäuse
FY 506 U
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N