Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 1.1/4 TF/VA201

  • ERIKS:24003341
  • Hersteller:FY 1.1/4 TF/VA201
Image 1
Y-Lagereinheit für hohe Temperaturen, Flanschlagereinheit, quadratischer Flansch
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..TF/VA
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Zinc-Chrome
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
118 mm
Breite
46.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Lager
YAR 207-104-2FW/VA201
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N