Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 1.1/2 TF

  • ERIKS:23764805
  • Hersteller:FY 1.1/2 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über eine Befestigung mit Stellschrauben und ein Gehäuse aus Gusseisen. Sie ist für konstante oder wechselnde Drehrichtung ausgelegt und gleicht moderate Fehlausrichtungen aus. Die Einheit entspricht den ISO-Normen und eignet sich für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Temperatur und Drehzahl.

Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung und verringert das Risiko eines Durchrutschens während des Betriebs.
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste Unterstützung und minimiert Vibrationen bei hoher Belastung.
  • Das quadratische Flanschdesign ermöglicht eine unkomplizierte Montage an Maschinen oder Gestellen und verbessert die Installationsgeschwindigkeit.
  • Ermöglicht eine moderate anfängliche Fehlausrichtung und verringert potenzielle Ausfallzeiten durch unsachgemäße Ausrichtung
  • Kontaktabdichtung und Schleuderring auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für montierte Maschinen in Lebensmittelverarbeitungsumgebungen
  • Kompatibel mit Montagelinien, die eine zuverlässige Wellenlagerung erfordern
  • Verwendet mit Ventilatoren oder Förderanlagen in Materialumschlagprozessen
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
12.7 MMT
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
130 mm
Breite
54.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.5 mm
Lager
YAR 208-108-2F
Gehäuse
FY 508 M
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N