Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung F4BSS 40M-YTPSS

  • ERIKS:13501292
  • Hersteller:F4BSS 40M-YTPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BSS
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130.2 mm
Breite
53.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.6 mm
Lager
YAR 208-2LPW/SS
Gehäuse
F4BSS 508-Y
Dynamische Belastung
24700 N
Statische Belastung
19000 N