Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung F4BSS 35M-YTPSS

  • ERIKS:13501291
  • Hersteller:F4BSS 35M-YTPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BSS
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
117.5 mm
Breite
46 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92.1 mm
Lager
YAR 207-2LPW/SS
Gehäuse
F4BSS 507-Y
Dynamische Belastung
21600 N
Statische Belastung
15300 N