Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung F4BSS 30M-YTPSS

  • ERIKS:13501290
  • Hersteller:F4BSS 30M-YTPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.66inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BSS
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Breite
42 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.6 mm
Lager
YAR 206-2LPW/SS
Gehäuse
F4BSS 506-Y
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
11200 N