Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung F4BSS 25M-YTPSS

  • ERIKS:13501289
  • Hersteller:F4BSS 25M-YTPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BSS
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
95.3 mm
Breite
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
69.9 mm
Lager
YAR 205-2LPW/SS
Gehäuse
F4BSS 505-Y
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
7800 N