Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung F4BC 40M-TPZM

  • ERIKS:13501286
  • Hersteller:F4BC 40M-TPZM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BC
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
135 mm
Breite
50.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
102 mm
Lager
YAR 208-2LPW/ZM
Gehäuse
F4BC 508
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026