CHF 252.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F4BC |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 135 mm |
Breite | 50.7 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 102 mm |
Lager | YAR 208-2LPW/SS |
Gehäuse | F4BC 508 |
Dynamische Belastung | 24700 N |
Statische Belastung | 19000 N |
CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026