Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung F4BC 30M-TPSS

  • ERIKS:13501278
  • Hersteller:F4BC 30M-TPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BC
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
112 mm
Breite
40.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
83 mm
Lager
YAR 206-2LPW/SS
Gehäuse
F4BC 506
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026