CHF 86.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F4BC |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 92 mm |
Breite | 34.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.5 mm |
Lager | YAR 204-2LPW/ZM |
Gehäuse | F4BC 504 |
Dynamische Belastung | 12700 N |
Statische Belastung | 6550 N |
CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026